Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder mit gebogener Spitze

Kabelbinder mit Kunststoffzunge gekröpfte Spitze
KBLBIND-KSTZNG-NAT-2,5X165MM

Art.-Nr. 0502456004

EAN 4050641386403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder mit gebogener Spitze

Art.-Nr. 0502456004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch die gebogene Spitze speziell für enge Platzverhältnisse geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schaltschränke, dichte Kabeltrassen und Aussparungen

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Natur

Breite

2,5 mm

Länge

165 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1-43 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen