Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder zur Einlochmontage

Spezialkabelbinder zur Einlochmontage
KBLBIND-KST-MB-WITTERUNGSB-SCHW-7,6X376

Art.-Nr. 05023510
EAN 4011231434706

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder zur Einlochmontage

Art.-Nr. 05023510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit angespritztem, beweglichen Verschlusskopf für 90° Einführung des Bandes

Spezialkabelbinder mit 90°-Bandeinführung


  • Einlochmontage ohne Schrauben oder Kleben möglich

  • Keine Kosten für zusätzliche Montageteile


Sicherer Halt am Bündelgut


Innenverzahnung am Band



Schelles und einfaches Einfädeln


Hochgebogenes Kabelbinderende



Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Verarbeitung per Hand möglich


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Elektroinstallation, Kfz-Werkstätten und Betriebswerkstätten

Bandbreite (B)

7.6 mm

Länge (L)

376 mm

Bündeldurchmesser min./max. (Ø)

1,6-102 mm

Bohrlochdurchmesser min.

8.0 mm

Bohrlochdurchmesser max.

10.2 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Farbe

Schwarz

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Entspricht Original Ersatzteilnummer

001 997 8490

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen