Kabelbinder zur Einlochmontage
Spezialkabelbinder zur Einlochmontage
KBLBIND-KST-WITTERUNGSB-SCHW-4,6X172MM
Art.-Nr.
05023310
EAN 4011231434669
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit angespritztem, beweglichen Verschlusskopf für 90° Einführung des Bandes
Spezialkabelbinder mit 90°-Bandeinführung
- Einlochmontage ohne Schrauben oder Kleben möglich
- Keine Kosten für zusätzliche Montageteile
Sicherer Halt am Bündelgut
Innenverzahnung am Band
Schelles und einfaches Einfädeln
Hochgebogenes Kabelbinderende
Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Verarbeitung per Hand möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Fahrzeugbau, Elektroinstallation, Kfz-Werkstätten und Betriebswerkstätten
Bandbreite (B) | 4,6 mm |
Länge (L) | 172 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 1,6-45 mm |
Bohrlochdurchmesser min. | 5,1 mm |
Bohrlochdurchmesser max. | 6,4 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |