Kabelbügel
Kabelbügel
KBLBGL-KST-10LTG-3X1,5QMM-L150MM
Art.-Nr. 0971602140
EAN 4024835073080
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiges Polyamid 6.6 (kein Polypropylen)
- Robuste und langlebige Kabelbügel
- Frei zugängiger Befestigungspunkt dadurch ist kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken
Anzahl Kabel | 10 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Breite | 150 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | bei 700°C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |