Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbügel

Kabelbügel
KBLBGL-KST-8LTG-3X1,5QMM-L130MM

Art.-Nr. 0971602100

EAN 4024835073073

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbügel

Art.-Nr. 0971602100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Polyamid 6.6 (kein Polypropylen)
  • Robuste und langlebige Kabelbügel

  • Frei zugängiger Befestigungspunkt dadurch ist kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken

Anzahl Kabel

8 STK

Kabeltyp

NYM 3 x 1,5 mm²

Breite

130 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

bei 700°C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen