Kabelbügel
Kabelbügel
KBLBGL-KST-FLAMMWIDRIG-8LTG-L130MM
Art.-Nr. 0971604100
EAN 4024835073127
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiges Polyamid 6.6 (kein Polypropylen)
- Robuste und langlebige Kabelbügel
- Frei zugängiger Befestigungspunkt dadurch ist kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken
Anzahl Kabel | 8 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Breite | 130 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | nach Glühdrahtprüfung bei +960°C, V0 |
Farbe | Steingrau RAL 7030 |
Werkstoff | PA 6.0 V-0 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |