Kabelbügel Steckversion mit angeformtem Dübel
Kabelbügel Steckversion mit angeformtem Dübel
KBLBGL-KST-18LTG-3X1,5QMM-L226MM
Art.-Nr.
0971400201
EAN 4011231899093
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, stecken und fertig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Anzahl Kabel | 18 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Breite | 226 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 85 °C |
Flammwidrig | Nein |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |