Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbügel mit Nageldübel 6 x 50 mm

Kabelbügel mit Nageldübel
KBLBGL-KST-NAGELDBL-6X50MM-10LTG-L150MM

Art.-Nr. 0971603140

EAN 4024835073103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbügel mit Nageldübel 6 x 50 mm

Art.-Nr. 0971603140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Polyamid 6.6 (kein Polypropylen)

Robuste und langlebige Kabelbügel



Frei zugängiger Befestigungspunkt


Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken

Anzahl Kabel

10 STK

Kabeltyp

NYM 3 x 1,5 mm²

Breite

150 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

bei 700°C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen