Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabeleinzugsgerät CPS 3

Kabeleinzugsgerät CPS 3
KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS3-50M

Art.-Nr. 0975853050

EAN 4052703645558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabeleinzugsgerät CPS 3

Art.-Nr. 0975853050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zeit- und Kostenersparnis dank Powerglider

Glasfaserstab ∅ 3 mm im Kunststoffgehäuse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

50 m

Durchmesser

3 mm

Zuglast

120 kg

Anschlussgewinde

M6

Werkstoff

Glasfaser

Farbe

Gelb

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Kabeleinzugsgerät CPS 3 inklusive:
1 x
Sekundenklebstoff Klebfix

SEKKLEBST-KLEBFIX-5G

Beschreibung:
4.7 ml
Zur sekundenschnellen Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander
Menge: 1 x
Powerglider mit Spezial-Ösenkopf
1 x
Powerglider mit Spezial-Ösenkopf

FHRGKPF-F.SHUBSTG-PWRGLID-M6

Beschreibung: Mit integriertem Drallausgleich
Menge: 1 x
1 x
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(6-9MM)

Beschreibung:
6-9 mm
Für Kabeleinzugsgeräte CPS
Menge: 1 x
1 x
Glasfaserstab für Kabeleinzugsgerät CPS

GLASFSRSTAB-F.KBLEINZUGSYS-CPS3-3MMX50M

Beschreibung:
50 m
Menge: 1 x
5 x
Anfangshülse für Kabeleinzugsgeräte

ANFGHUE-F.KBLEINZUGSYS-M6

Beschreibung:
M6
Menge: 5 x
2 x
Zugöse für Kabeleinzugsgeräte CPS 2 und CPS 3

ZUGOES-F.KBLEINZUGSYS-M6

Menge: 2 x
3 x
Verbindungshülse für Kabeleinzugsgeräte CPS 2 und CPS 3

VERBHUE-F.KBLEINZUGSYS

Menge: 3 x
1 x
Kabelzuggriff für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

KBLZUGRF-F.KBLEINZUGSYS-GU

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Führungskopf für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-F.KBLEINZUGSYS-10MM-M6

x 3 St.
Führungskopf für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-F.KBLEINZUGSYS-7MM-M6

x 3 St.
Führungskopf für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-F.KBLEINZUGSYS-13MM-M6

x 3 St.
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-7/10/13MM