Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelsammelhalter Allrounder

Kabelsammelhalter Allrounder
KSH-KST-FLAMMWIDRIG-20LTG-3X1,5QMM

Art.-Nr. 0971651120

EAN 4046777428674

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelsammelhalter Allrounder

Art.-Nr. 0971651120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 125 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute mechanische Festigkeit und Alterungsbeständigkeit

2 – 3 Kabelsammelhalter (je nach Belastung) untereinander anreihbar


Bei nur einem Befestigungspunkt



2 Kabelsammelhalter mittels Koppelungsteil Rücken an Rücken kombinierbar


Bei nur einem Befestigungspunkt



Montage mittels optionalen Schnellmontageclip möglich


Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden

Anzahl Kabel

20 STK

Kabeltyp

NYM 3 x 1,5 mm²

Lochdurchmesser

6 mm

Höhe

93 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

nach Glühdrahtprüfung bei +960°C, V0

Farbe

Steingrau RAL 7030

Werkstoff

PA 6.0 V-0 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder

SHNLMNTGCLIP-F.KSH-FLAMMW-DBL-6X50

Optimale Zugängigkeit - Zeit- und Kostenersparnis
x 50 St.
Koppelungsteil für Kabelsammelhalter Allrounder

KOPPTL-F.KSH-KST-FLAMWIDG

Zum Verbinden von zwei Kabelsammelhaltern Allrounder (Rücken an Rücken)
x 25 St.