Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelsammelhalter Allrounder

Kabelsammelhalter Allrounder
KSH-KST-FLAMMWIDRIG-50LTG-3X1,5QMM

Art.-Nr. 0971651150

EAN 4046777428698

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelsammelhalter Allrounder

Art.-Nr. 0971651150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute mechanische Festigkeit und Alterungsbeständigkeit

2 – 3 Kabelsammelhalter (je nach Belastung) untereinander anreihbar


Bei nur einem Befestigungspunkt



2 Kabelsammelhalter mittels Koppelungsteil Rücken an Rücken kombinierbar


Bei nur einem Befestigungspunkt



Montage mittels optionalen Schnellmontageclip möglich


Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden

Anzahl Kabel

50 STK

Kabeltyp

NYM 3 x 1,5 mm²

Lochdurchmesser

6 mm

Höhe

138,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

nach Glühdrahtprüfung bei +960°C, V0

Farbe

Steingrau RAL 7030

Werkstoff

PA 6.0 V-0 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder

SHNLMNTGCLIP-F.KSH-FLAMMW-DBL-6X50

Optimale Zugängigkeit - Zeit- und Kostenersparnis
x 50 St.
Koppelungsteil für Kabelsammelhalter Allrounder

KOPPTL-F.KSH-KST-FLAMWIDG

Zum Verbinden von zwei Kabelsammelhaltern Allrounder (Rücken an Rücken)
x 25 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen