Kabelschelle
Kabelschelle mit Befestigungspunkt
KBLSHEL-ST-(A2K)-(10-11MM)
Art.-Nr. 059201011
EAN 4050642538436
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
Klemmbereich min./max. | 10-11 mm |
Breite (b) | 14 mm |
Materialstärke (s) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Langlochbreite | 6,5 mm |
Langlochlänge | 12,5 mm |