Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelschelle Typ 1

Kabelschelle Kunststoff Typ 1
BT-PSA-KABELHALTER-GRAU-10,8X8,2

Art.-Nr. 050053164

EAN 4047376891210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelschelle Typ 1

Art.-Nr. 050053164

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abnehmbarer Halter für Übertragungsleitungen und Kabel
Hinweis

Abmessungen A und C im montierten Zustand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,5-6,7 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,7-2 mm

Breite

8,2 mm

Länge

10,8 mm

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Farbe

Grau

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7903079004, 7703079070, 14569680

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen