Kabelschelle Typ AC
Kabelschelle Typ AC
KBLSHEL-AC-(32-36MM)
Art.-Nr. 097103236
EAN 4011231898607
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kabelschelle feuerverzinkt, mit ganzflächiger Druckwanne aus Stahl, für die Befestigung an Profilschienen mit Schlitzweite 18/22 mm.
Um Kabeldeformationen durch Punktblastung zu vermeiden, sollten gegebenenfalls formstabile Gegen- und Langwannen verwendet werden.
Gegen- und Langwannen müssen gesondert bestellt werden.
Datenblätter(X)
Zur vertikalen oder horizontalen Einzel- und Bündelverlegung von Leitungen, Kabeln, Brandschutzkabeln sowie starren Elektroinstallationsrohren (nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) an Wand und Decke
Geschützte Installationen im Freien, im Innenbereich.
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 32-36 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!