Kabelschelle Typ H
Kabelschelle Typ H
KBLSHEL-H-(36-40MM)
Art.-Nr. 0971036
EAN 4011231898621
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung an Profilschienen mit Schlitzweite 16 mm
Um Kabeldeformationen durch Punktblastung zu vermeiden, sollten gegebenenfalls formstabile Gegen- und Langwannen verwendet werden.
Gegen- und Langwannen müssen gesondert bestellt werden.
Datenblätter(X)
Zur vertikalen oder horizontalen Einzel- und Bündelverlegung von Leitungen, Kabeln, Brandschutzkabeln sowie starren Elektroinstallationsrohren (nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) an Wand und Decke.
Geschützte Installationen im Freien, im Innenbereich.
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 36-40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!