Kabelschelle einlappig nach SN 78550
Kabelschelle SN78550 einlappig
BGLSHEL-SN78550-A-12,0MM
Art.-Nr. 0592998120
EAN 4052712151705
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schelle offen - Form A
- Stark gerunde Kanten für empfindliche Leitungen
- Schraubbefestigung mit einem Befestigungslappen
- Siemens-Norm SN 78550 A
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich (Ø) | 12 mm |
Breite (b) | 12 mm |
Länge (l) | 13,5 mm |
Höhe (h) | 10 mm |
Materialstärke (s) | 1,5 mm |
Lochdurchmesser (d) | 4,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |