Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelschelle einlappig nach SN 78550

Kabelschelle SN78550 einlappig
BGLSHEL-SN78550-A-14,0MM

Art.-Nr. 0592998140

EAN 4052712814167

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelschelle einlappig nach SN 78550

Art.-Nr. 0592998140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schelle offen - Form A
  • Stark gerunde Kanten für empfindliche Leitungen

  • Schraubbefestigung mit einem Befestigungslappen

  • Siemens-Norm SN 78550 A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich (Ø)

14 mm

Breite (b)

12 mm

Länge (l)

12,5 mm

Höhe (h)

12 mm

Materialstärke (s)

1,5 mm

Lochdurchmesser (d)

4,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen