Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelschelle nach DIN 72571

Kabelschelle
KBLSHEL-DIN72571-(A3K)-16MM

Art.-Nr. 059216

EAN 4049557455877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelschelle nach DIN 72571

Art.-Nr. 059216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verlegung von Kabeln und Leitungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Leichte Ausführung

Klemmbereich (Ø)

16 mm

Breite (b)

12 mm

Materialstärke (s)

1,5 mm

Lochdurchmesser (d)

5,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen