Kabelschelle nach DIN 72571
Kabelschelle
KBLSHEL-DIN72571-(A3K)-20MM
Art.-Nr. 059220
EAN 4049557456034
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verlegung von Kabeln und Leitungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Leichte Ausführung |
Klemmbereich (Ø) | 20 mm |
Breite (b) | 12 mm |
Materialstärke (s) | 1,5 mm |
Lochdurchmesser (d) | 7,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |