Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelschelle nach DIN 72571

Kabelschelle
KBLSHEL-DIN72571-(A3K)-5MM

Art.-Nr. 05925

EAN 4011231496339

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelschelle nach DIN 72571

Art.-Nr. 05925

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verlegung von Kabeln und Leitungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Leichte Ausführung

Klemmbereich (Ø)

5 mm

Breite (b)

10 mm

Materialstärke (s)

1,0 mm

Lochdurchmesser (d)

4,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen