Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelschelle zweilappig nach SN 78550

Kabelschelle SN78550 doppellappig
BGLSHEL-SN78550-B-5,0MM

Art.-Nr. 0592999050

EAN 4052712151187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelschelle zweilappig nach SN 78550

Art.-Nr. 0592999050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schelle offen - Form B
  • Stark gerunde Kanten für empfindliche Leitungen

  • Schraubbefestigung mit zwei Befestigungslappen

  • Siemens-Norm SN 78550 B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich (Ø)

5 mm

Breite (b)

6 mm

Länge (l)

24 mm

Höhe (h)

4,5 mm

Materialstärke (s)

1 mm

Lochdurchmesser (d)

3,2 mm

Lochabstand (la)

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen