Kabelschneider mit Abisolierkerbe und Elektrikeschraubendreher-Sortiment
Elektr. Kabelabschneider u. Schr.dreherset 3-tlg
WZG-SET-EL-3TLG
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kleines Set mit den wichtigsten Werkzeugen für Elektriker
Ideal zur Erneuerung der Werkzeuge in Ihrer Gürteltasche oder Werkzeugkiste
Zebra isolierte Schraubendrehergröße: Schlitz 4,0 mm und Kreuzschlitz PH02
Edelstahl-Kabelschneider mit Abisolierkerbe
Lieferumfang:
- Edelstahl-Kabelschneider mit Abisolierkerbe 1 Stück
- Zebra VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher 4,0 mm 1 Stück
- Zebra VDE-isolierter Kreuz-Schraubendreher PH02 1 Stück
Hinweis
Achtung: Der Kabelschneider ist nicht für Arbeiten an stromführenden Kabeln geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 215 x 215 x 46 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Kabelschneider mit Abisolierkerbe und Elektrikeschraubendreher-Sortiment inklusive:
1
x
Beschreibung:
0,8 x 4,0 mm
Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
Menge:
1
x
1
x
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)
SHRDRH-VDE-PH2X100
Beschreibung:
PH2; 2
Menge:
1
x
1
x
Edelstahl-Kabelschere mit Abisolierkerbe
ELSHER-EDST-(KLI-GD)-ABISOKERBE-L140MM
Beschreibung:
Stainless steel cable cutter with wire stripper notch, two-component handles and safety stop
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!