Kabeltrommel mit Metallhalter
Kabeltrommel mit Metallhalter
KBLTROM-180-15M/1,5MM-KOMPAKT
Art.-Nr. 0774079181
EAN 4050641280596
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3 x 1,5 mm2 -Draht
- Kann aufgerollt verwendet werden: max. 1.000 W - aufgerollt, max. 3.000 W - nicht aufgerollt
- Rohrförmigen Stecker, 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Einfaches Aufwickeln, sichere Aufbewahrung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Kabeltyp | H05VV-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 15 m |
Ausführung | 4 CEE Steckdosen 16 A |
Nennspannung | 230 V/AC |