Kabeltrommel mit Metallhalter
Kabeltrommel mit Metallhalter
KBLTROM-290-40M/2,5MM-IP44
Art.-Nr. 0774189161
EAN 4050641280718
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3 x 1,5 mm2 -Draht
- Kann aufgerollt verwendet werden: max. 1.000 W - aufgerollt, max. 3.000 W - nicht aufgerollt
- Rohrförmigen Stecker, 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Einfaches Aufwickeln, sichere Aufbewahrung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Kabeltyp | AT-N07V3V3-F 5G2,5 mm² K35 |
Kabellänge | 40 m |
Ausführung | 4 CEE Steckdosen 16 A |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Leistung (Kabel abgerollt) | 3300 W |
Leistung (Kabel aufgerollt) | 1300 W |
Überhitzungsschutz | Ja |