Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabeltrommel mit Metallhalter

Kabeltrommel mit Metallhalter
KBLTROM-290-50M/1,5MM-IP20

Art.-Nr. 0774189062

EAN 4050641280701

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabeltrommel mit Metallhalter

Art.-Nr. 0774189062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 3 x 1,5 mm2 -Draht

  • Kann aufgerollt verwendet werden: max. 1.000 W - aufgerollt, max. 3.000 W - nicht aufgerollt

  • Rohrförmigen Stecker, 4 Schutzkontaktsteckdosen

  • Einfaches Aufwickeln, sichere Aufbewahrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeltyp

H05RR-F3G1,5 mm²

Kabellänge

50 m

Ausführung

4 CEE Steckdosen 16 A

Nennspannung

230 V/AC

Schutzart IP

IP 20

Leistung (Kabel abgerollt)

3500 W

Leistung (Kabel aufgerollt)

1000 W

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen