Kabeltülle doppelseitig
Kabeltülle doppelseitig
KBLTUEL-DPSEITIG-10X12X18MM
Art.-Nr. 05616650
EAN 4011231474504
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe)
- Temperaturbereich: –40°C bis +120°C
- Toleranzen nach ISO 3302-1M2
- Werkstoff: EPDM-Kautschuk
- Farbe: Schwarz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 10 mm |
Bohrung (D1) | 12 mm |
Außendurchmesser (D) | 18 mm |
Einbaudicke (h1) | 1 mm |
Höhe (H) | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 3302 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |