Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabeltülle doppelseitig

Kabeltülle doppelseitig
KBLTUEL-DPSEITIG-8X10X15MM

Art.-Nr. 056166613
EAN 4038898753469

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabeltülle doppelseitig

Art.-Nr. 056166613

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe)

  • Temperaturbereich: –40°C bis +120°C

  • Toleranzen nach ISO 3302-1M2

  • Werkstoff: EPDM-Kautschuk

  • Farbe: Schwarz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d)

8 mm

Bohrung (D1)

10 mm

Außendurchmesser (D)

10 mm

Einbaudicke (h1)

1,5 mm

Höhe (H)

15 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

ISO

3302

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen