Kabeltülle einseitig
Kabeltülle einseitig
KBLTUEL-1SEITIG-12X17X20MM
Art.-Nr. 05616642
EAN 4011231474412
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Toleranzen nach ISO 3302-1M2
Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe)
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Innendurchmesser (d) | 12 mm | 
| Bohrung (D1) | 17 mm | 
| Außendurchmesser (D) | 20 mm | 
| Einbaudicke (h1) | 11 mm | 
| Höhe (H) | 17 mm | 
| Farbe | Schwarz | 
| Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) | 
| UV-Beständigkeit | Ja | 
| Silikonfrei | Ja | 
| RoHS-konform | Ja | 
| ISO | 3302 | 
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |