Kabeltülle einseitig
Kabeltülle einseitig
KBLTUEL-1SEITIG-6X10X14MM
Art.-Nr. 05616636
EAN 4011231474320
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Toleranzen nach ISO 3302-1M2
Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 6 mm |
Bohrung (D1) | 10 mm |
Außendurchmesser (D) | 14 mm |
Einbaudicke (h1) | 8 mm |
Höhe (H) | 12 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 3302 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |