Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabeltülle einseitig

Kabeltülle einseitig
KBLTUEL-1SEITIG-8X11X16MM

Art.-Nr. 05616638

EAN 4011231474351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabeltülle einseitig

Art.-Nr. 05616638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Toleranzen nach ISO 3302-1M2

Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d)

8 mm

Bohrung (D1)

11 mm

Außendurchmesser (D)

16 mm

Einbaudicke (h1)

9 mm

Höhe (H)

13 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

ISO

3302

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen