Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung

Kabelverschraubung SKINTOP MS,EMV/Erdung
KBLVSHR-SKINTOP-(MS-SC)-MSVN-M20X1,5

Art.-Nr. 0967914420

EAN 4045727817629

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung

Art.-Nr. 0967914420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

SKINTOP MS, EMV/Erdung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

7-12,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

10 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Werkstoff Lamelleneinsatz

PA - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen