Kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP MS,EMV/Erdung
KBLVSHR-SKINTOP-(MS-SC)-MSVN-M32X1,5
Art.-Nr. 0967914432
EAN 4045727786734
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SKINTOP MS, EMV/Erdung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 11-21 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
Schlüsselweite (SW) | 36 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 10 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |
Werkstoff Lamelleneinsatz | PA - Polyamid |