Kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP Standard
KBLVSHR-SKINTOP-ST-SILBRGRAU-M16X1,5
Art.-Nr. 0985500016
EAN 4038898888673
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Skintop Standard
HinweisKabelverschraubungen mit Dichtlippe, erst ab M40 bis M63 mit O-Ring NBR
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde | M16 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 4-10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Länge | 34 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |