Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung

Kabelverschraubung SKINTOP Standard
KBLVSHR-SKINTOP-ST-SILBRGRAU-M25X1,5

Art.-Nr. 0985500025

EAN 4038898970972

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung

Art.-Nr. 0985500025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Skintop Standard
HinweisKabelverschraubungen mit Dichtlippe, erst ab M40 bis M63 mit O-Ring NBR
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Silbergrau RAL 7001

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

8-17 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Schlüsselweite (SW)

30 mm

Länge

40 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen