Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung

Kabelverschraubung SKINTOP Standard
KBLVSHR-SKINTOP-STDD-SILBRGRAU-M40X1,5

Art.-Nr. 0967900040

EAN 4045727817209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung

Art.-Nr. 0967900040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Skintop Standard
HinweisKabelverschraubungen mit Dichtlippe, erst ab M40 bis M63 mit O-Ring NBR
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Silbergrau RAL 7001

Anschlussgewinde

M40 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

16-28 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Schlüsselweite (SW)

46 mm

Länge

52 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen