Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung Messing

Kabelverschraubung PG, weitere
KBLVSHR-MS-(E2J)-(IP55-PG13,5)

Art.-Nr. 096783 013

EAN 4038898888710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung Messing

Art.-Nr. 096783 013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 13,5

Kabeldurchmesser min./max.

6,5-13,5 mm

Schlüsselweite

20 mm, 22 mm

Schutzart IP

IP 54

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Kabeldurchmesser min.

6,5 mm

Kabeldurchmesser max.

13,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen