Kabelverschraubung Messing PG
Kabelverschraubung PG Messing
KBLVSHR-MS-(E2J)-(IP68-PG7)
Art.-Nr. 096782 007
EAN 4045727055380
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung
- Verdrehschutz
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich
- Made in Germany
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde (PG) | PG 7 |
Kabeldurchmesser min./max. | 3-6,5 mm |
Schlüsselweite | 14 mm |
Länge | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Lamelleneinsatz | PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2 |
Werkstoff Dichtring | Nitrilkautschuk |
Kabeldurchmesser min. | 3 mm |
Kabeldurchmesser max. | 6,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!