Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung Messing redzierter Dichteinsatz

Kabelverschraubung metrisch MS red. Dichteinsatz
KVSCHR MSVN M25X1,5 NEORED

Art.-Nr. 0967821125

EAN 4038898023142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung Messing redzierter Dichteinsatz

Art.-Nr. 0967821125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

11-16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

7 mm

Schlüsselweite (SW)

27 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen