Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung Messing redzierter Dichteinsatz

Kabelverschraubung metrisch MS red. Dichteinsatz
KVSCHR MSVN M32X1,5 NEORED

Art.-Nr. 0967821132

EAN 4038898023159

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung Messing redzierter Dichteinsatz

Art.-Nr. 0967821132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M32 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

14-21 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

34 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen