Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

Kabelverschraubung metrisch EN 60423
KBLVSHR-POLYAMID-M12X1,5

Art.-Nr. 096770012

EAN 4048539251483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

Art.-Nr. 096770012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Integrierte Zugentlastung

  • Großer Dicht- und Klemmbereich

  • Montagefreundlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M12 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

3-6,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

15 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen