Kabelverschraubung metrisch PA reduzierter Dichteinsatz
Kabelverschraubung metrisch PA red. Dichteinsatz
KVSCHR PA M12X1,5 7001 NBR-REDDICH
Art.-Nr.
0967815112
EAN 4038898022626
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach EN 60423
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde | M12 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 2-5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 15 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 V-2 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |