Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung metrisch PA reduzierter Dichteinsatz

Kabelverschraubung metrisch PA red. Dichteinsatz
KVSCHR PA M16X1,5 7001 NBR-REDDICH

Art.-Nr. 0967815116

EAN 4038898022633

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung metrisch PA reduzierter Dichteinsatz

Art.-Nr. 0967815116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Silbergrau RAL 7001

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

3-10 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

20 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen