Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelverschraubung metrisch PA reduzierter Dichteinsatz

Kabelverschraubung metrisch PA red. Dichteinsatz
KVSCHR PA M32X1,5 7001 NBR-REDDICH

Art.-Nr. 0967815132

EAN 4064154845852

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelverschraubung metrisch PA reduzierter Dichteinsatz

Art.-Nr. 0967815132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Silbergrau RAL 7001

Anschlussgewinde

M32 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

12-21 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Schlüsselweite (SW)

36 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen