Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová lišta DIN bez halogénov

Káblová lišta DIN bez halogénov

Obj. č. 0973490050

EAN 4065233120440

Cena za zvolené balenie
Káblová lišta DIN bez halogénov

Obj. č. 0973490050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 48 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S predpripravenými bodmi odlomenia pre lamely
  • Farba: svetlosivá RAL7035

  • Teplotný rozsah: -25 až +90 °C

  • Odolnosť voči plameňu: UL94-V0

  • Neobsahuje halogény

  • Vlastnosti: EN 45545-2; NF F16-101/102; DIN 5510-2

  • Lišta vrátane krytu

  • Perforácia základne podľa DIN 43659
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

23 mm

Šírka

23 mm

Šírka základne

7,5 mm

Šírka štrbiny

5 mm

Dĺžka kanála

2 m

Teplotná odolnosť max.

90 °C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

ABS/PC

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie