Káblová lišta DIN bez halogénov
Káblová lišta DIN bez halogénov
Obj. č. 0973490056
EAN 4065233120471
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S predpripravenými bodmi odlomenia pre lamely
- Farba: svetlosivá RAL7035
- Teplotný rozsah: -25 až +90 °C
- Odolnosť voči plameňu: UL94-V0
- Neobsahuje halogény
- Vlastnosti: EN 45545-2; NF F16-101/102; DIN 5510-2
- Lišta vrátane krytu
- Perforácia základne podľa DIN 43659
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška | 48 mm |
Šírka | 48 mm |
Šírka základne | 7,5 mm |
Šírka štrbiny | 5 mm |
Dĺžka kanála | 2 m |
Teplotná odolnosť max. | 90 °C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | ABS/PC |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |