Zinkové natĺkacie závažia pre oceľové disky automobilov
Zink. natĺk. závažie, voz., oc. disk, typ 80 Z BP
ZAVAZIE 80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-35G
Obj. č.
083008035
EAN 4047376887428
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V hromadnom balení
- Typ 80 Z
- Univerzálne závažie so strieborno-sivou práškovou farbou
- Osvedčený produkt
Upozornenie
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 35 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Oceľ |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 34,355 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!