Käfigmutter WN 0381 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) ohne Sicherung
WN 0381 Stahl verzinkt
MU-KAEF-O.SI-(A2K)-(2,6-3,5)-M6
Art.-Nr. 038166
EAN 4053479897226
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dienen als Innenverbindungselemente bei Blechkonstruktionen
- Rationelle Montage durch einfaches Eindrücken
- Sind durch den Federstahl-Mutternhalter selbsthaftend
- Durch die Längs- und Querbeweglichkeit der Mutter im Mutternhalter werden Fertigungstoleranzschwankungen während der Montage ausgeglichen
- Können auch bei ungünstigen Platz- bzw. Montageverhältnissen eingesetzt werden
- Wieder verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Breite max. (b1) | 12,6 mm |
Länge max. (a1) | 12,6 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Materialstärke min./max. | 2,6-3,5 mm |
Stanzlochbreite x Stanzlochlänge (n) | 8,3 x 8,3 mm |
RoHS-konform | Ja |