Kälterohrschelle K Plus mit separatem Dämmteil
Kälterohrschelle K Plus
KAELTROSHEL-(K-PLUS)-2-28MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rohrschelle und Dämmteil separat
Einfache Montage und einfaches Ausrichten des Rohres
Auf die Dämmschichtdicken unserer Rohrisolierung FLEXEN® Kältekautschuk plus abgestimmt
Einheitliche Optik
Stirnseite aus Kautschuk
- Perfekte Verbindung zwischen Kälteschelle und Rohrdämmung (Kautschuk), da Materialien gleicher Art verklebt werden
- Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich
Feste Außenhaut mit selbstklebender Überlappung
Zusätzliche Dampfbremse und mechanischer Schutz
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl und Wärmeleitfähigkeit samt Bedingungen beziehen sich auf FLEXEN® Kältekautschuk plus
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur thermischen entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik
![]() | |
Werkstoff Dämmstoff | Polyiso-Hartschaum |
Raumgewicht | 120 kg/m³ |
Farbe Dämmteil | Schwarz |
Ausführung | Einschraubige Rohrschelle, TIPP® Smartlock (ohne Gummi) |
Werkstoff Schelle | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dämmdickenbereich | Dämmschichtdicke 2 |
Rohrdurchmesser (ØD) | 28 mm |
Dämmstoffstärke (DS) | 12.5 mm |
Dämmstoffbreite (BD) | 50 mm |
Befestigungsabstand max. | 3 m |
Anschlussgewinde (G) | M8, M10 |
Innenantrieb | H2 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -50 bis 105 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.033 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 0°C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ | 10000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser) | 28 mm |
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN) | DN 25 |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) | 26,9 mm |
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN | DN 20 |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 3/4 Zoll |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |