Kälterohrschelle K Plus mit separatem Dämmteil
Kälterohrschelle K Plus
KAELTROSHEL-(K-PLUS)-4-48MM
Art.-Nr. 0874404048
EAN 4052703194773
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rohrschelle und Dämmteil separat
Einfache Montage und einfaches Ausrichten des Rohres
Auf die Dämmschichtdicken unserer Rohrisolierung FLEXEN® Kältekautschuk plus abgestimmt
Einheitliche Optik
Stirnseite aus Kautschuk
- Perfekte Verbindung zwischen Kälteschelle und Rohrdämmung (Kautschuk), da Materialien gleicher Art verklebt werden
 - Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich
 
Feste Außenhaut mit selbstklebender Überlappung
Zusätzliche Dampfbremse und mechanischer Schutz
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl und Wärmeleitfähigkeit samt Bedingungen beziehen sich auf FLEXEN® Kältekautschuk plus
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur thermischen entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik
![]()  | |
Werkstoff Dämmstoff  | Polyiso-Hartschaum  | 
Raumgewicht  | 120 kg/m³  | 
Farbe Dämmteil  | Schwarz  | 
Werkstoff Schelle  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Ausführung  | Einschraubige Rohrschelle, TIPP® Smartlock (ohne Gummi)  | 
Dämmdickenbereich  | Dämmschichtdicke 4  | 
Rohrdurchmesser (ØD)  | 48 mm  | 
Dämmstoffstärke (DS)  | 20,5 mm  | 
Dämmstoffbreite (BD)  | 50 mm  | 
Befestigungsabstand max.  | 4,25 m  | 
Anschlussgewinde (G)  | M8, M10  | 
Innenantrieb  | H2  | 
Metallbandbreite (BM)  | 20 mm  | 
Metallbanddicke (tM)  | 1,5 mm  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -50 bis 105 °C  | 
Wärmeleitfähigkeit λ  | 0,033 W/(m*K)  | 
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung  | bei 0°C  | 
Baustoffklasse / Bedingung  | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501  | 
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ  | 10000  | 
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung  | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667  | 
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser)  | 48,3 mm  | 
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN  | DN 40  | 
Geeignet für Stahlrohr (Zoll)  | 1 1/2 Zoll  | 
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)  | Ja  | 
SVHC nach REACH < 0,1 %  | Ja  | 
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)  | Nein  | 
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Blei (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Zinn (< 0,1 %)  | Ja  | 
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)  | Nein  |