Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kälterohrschelle K Plus mit separatem Dämmteil

Kälterohrschelle K Plus
KAELTROSHEL-(K-PLUS)-4-89MM

Art.-Nr. 0874404089

EAN 4052703248438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kälterohrschelle K Plus mit separatem Dämmteil

Art.-Nr. 0874404089

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bestehend aus einem Hartschaumkern, mit Kautschuk an den Stirnseiten und robuster Außenhaut mit selbstklebender Überlappung

Rohrschelle und Dämmteil separat


Einfache Montage und einfaches Ausrichten des Rohres



Auf die Dämmschichtdicken unserer Rohrisolierung FLEXEN® Kältekautschuk plus abgestimmt


Einheitliche Optik



Stirnseite aus Kautschuk


  • Perfekte Verbindung zwischen Kälteschelle und Rohrdämmung (Kautschuk), da Materialien gleicher Art verklebt werden

  • Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich


Feste Außenhaut mit selbstklebender Überlappung


Zusätzliche Dampfbremse und mechanischer Schutz

Hinweis

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl und Wärmeleitfähigkeit samt Bedingungen beziehen sich auf FLEXEN® Kältekautschuk plus

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur thermischen entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik

Werkstoff Dämmstoff

Polyiso-Hartschaum

Raumgewicht

120 kg/m³

Farbe Dämmteil

Schwarz

Werkstoff Schelle

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Zweischraubige Rohrschelle, TIPP® Smartlock 2 GS (ohne Gummi)

Rohrdurchmesser (ØD)

88,9 mm

Dämmstoffstärke (DS)

22,5 mm

Dämmstoffbreite (BD)

50 mm

Befestigungsabstand max.

5 m

Anschlussgewinde (G)

M8, M10

Innenantrieb

H2

Metallbandbreite (BM)

23 mm

Metallbanddicke (tM)

2 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-50 bis 105 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,033 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 0°C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ

10000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser)

88,9 mm

Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN)

DN 80

Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser)

88,9 mm

Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN

DN 80

Geeignet für Stahlrohr (Zoll)

3 Zoll

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Nein

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen